FIBERGRATE 878846 Grătar din fibră de sticlă 36 x 120 inch portocaliu | AA7XYM 16U487

FIBERGRATE 878846 Grătar din fibră de sticlă 36 x 120 inch portocaliu

Element: AA7XYM Model: 878846Crucea Ref: 16U487
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,455.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrilaj turnat
Înălțimea barei de rulment1"
Lățimea barei de rulment1 / 4 "
CuloriPortocaliu
Adâncime1"
CheieNici unul
MaterialVinil Ester
Max. Temp.180 F
PlasăDreptunghiular
Forma ochiurilorDreptunghiular
Dimensiunea ochiurilor de plasă1 "x 4"
Tipul de rășinăVi-Corr
Deschidere3 ft.
SuprafațăGrit Top
Tipturnate
Lăţime10ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDimensiunea ochiurilor de plasăDeschidereLăţimePreț
FIBERGRATE 878856 Grătar din fibră de sticlă 36 x 60 inch portocaliu - Pachet De 2 | AA7XYN 16U488 8788561"1 "x 4"3 ft.5ft€1,455.68
FIBERGRATE 878816 Grătar din fibră de sticlă 48 x 96 inch portocaliu | AA7XYP 16U489 8788161"1 "x 4"4 ft.8ft€1,326.28
RFQ
FIBERGRATE 878836 Grătar din fibră de sticlă 48 x 48 inch portocaliu - Pachet De 2 | AA7XYQ 16U490 8788361"1 "x 4"4 ft.4ft€1,604.50
FIBERGRATE 878886 Grătar din fibră de sticlă 120 x 36 inch portocaliu | AA7XYR 16U491 8788861.5 "1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft€1,453.03
RFQ
FIBERGRATE 878896 Grătar din fibră de sticlă 60 x 36 inch portocaliu - Pachet De 2 | AA7XYT 16U492 8788961.5 "1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3ft€1,560.47
RFQ
FIBERGRATE 878826 Grătar din fibră de sticlă 120 x 36 inch portocaliu | AA7XYU 16U493 8788261"1-1/2 x 1-1/2"10 ft.3ft€1,225.26
RFQ
FIBERGRATE 878866 Grătar din fibră de sticlă 60 x 36 inch portocaliu | AA7XYV 16U494 8788661"1-1/2 x 1-1/2"5 ft.3ft€700.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 878846 Grătar din fibră de sticlă 36 x 120 inch portocaliu
€1,455.68 /unitate