Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Colier cu 6 grinzi 7mm x 6mm | AF9UBR 30UR77

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 7 mm x 6 mm

În stoc
Articol: AF9UBR Model: FCMR19-7-6-SSCrucea Ref: 30UR77
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
€236.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.7 6 mm x mm
Clearance Dia.22.33mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore15.06mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.008
Max. Plictisit7 mm
Max. Plictisit7
Max. Paralel Misalignment (In.)0.005
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)350 grade
Min. Plictisit6 mm
În afara Dia.19.1mm
Lungime totală31.8mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaFCMR19
StilClemă cu 6 fascicule
Cuplul31 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.096

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€96.81
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€239.92
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€96.81
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€239.92
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€96.81
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€239.92
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€222.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 7 mm x 6 mm
€236.19 /unitate