FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 in | AD6URE 4ATH5

FIBERPLATE 870300 Vinil Ester Gry 3/8 x 48 x 48 in

În stoc
Element: AD6URE Model: 870300Crucea Ref: 4ATH5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,124.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă stoc
CuloriGri închis
Lungime48 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialVinil ester premium
Max. Temp.180 F
Tipul de rășinăVi-Corr
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.125 / -0.063 "
TipCu Grit
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.55
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 in | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "€143.87
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 in | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€216.74
FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 in | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€359.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERPLATE 870300 Vinil Ester Gry 3/8 x 48 x 48 in
€1,124.95 /unitate