FILLRITE FR2404G Pompă de transfer de combustibil 15 gpm 1 inch admisie | AH8ETU 38NH85

FILLRITE FR2404G Pompă de transfer de combustibil 15 gpm 1 inch admisie

În stoc
Articol: AH8ETU Model: FR2404GCrucea Ref: 38NH85

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de combustibil
Tip rulmentReglabil
Supapă de ocolireDa
Fluide compatibileMotorină, benzină, biodiesel
Ciclu30 min.
GPM15
Material carcasăFontă
HP1/4
Dimensiunea intrării1"
Max. Viscozitate50 SSU
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Inălțime totală9"
Lungime totală12.25 "
Lățimea totală9"
Domeniul de presiune16 psi
Proiectarea pompeiRotary Vane
RPM2600
Material sigiliuBuna-N
Tipul de etanșareMecanic
AutoamorsareDa
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6525
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)33.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aplicarea pompei de transfer: agricultură, montare butoi, construcții, instalații staționare, rezervor
    • Dimensiune montare pompă: 2 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiAmplificatoare ACTip rulmentDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea cablului de alimentarePreț
Pompa de transfer FILLRITE FR2411G 1/4 CP 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Minge sigilată1 "FNPT11 "15 "10 "18ft€1,441.80
Pompa de transfer FILLRITE FR4211G 1/4 CP 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Minge sigilată1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft€1,773.50
Pompa de transfer FILLRITE FR319VB 1/4 CP 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Minge1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,503.87
FILLRITE FR610GA Pompa de transfer combustibil 1/4 CP 115 vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Mingea fără lubrifiere3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€1,074.12
FILLRITE SD1202G Pompa de transfer combustibil 1/4 CP 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Minge3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€909.05
FILLRITE FR4210GBFQ Pompa de transfer combustibil 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Bilă lubrifiată permanent3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft€1,856.33
FILLRITE FR1614 Pompă cu palete rotative 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Minge1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft€501.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE FR2404G Pompă de transfer de combustibil 15 gpm 1 inch admisie
€844.83 /unitate