FILLRITE KIT900DPBA Kit de asamblare barieră | AG9DRZ 19NJ92

FILLRITE KIT900DPBA Kit de asamblare a barierei

În stoc
Articol: AG9DRZ Model: KIT900DPBACrucea Ref: 19NJ92

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,155.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de asamblare a barierei
Se potrivește mărciiRitual de umplere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE KIT900DPBA Kit de asamblare a barierei
€1,155.03 /unitate