Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL T775A2009 Comutatoare regulatoare de temperatura 1 | AB9ZPR 2GZN9

HONEYWELL T775A2009 Comutatoare regulatoare de temperatură 1

În stoc
Articol: AB9ZPR Model: T775A2009Crucea Ref: 2GZN9
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
€391.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de tensiune de linie
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V10A
Domeniu de control-40 grade până la 248 grade F
Adâncime2-15/16 "
Diferenţial1 de grade până la 150 de grade F
Afișaj TipDigital
Tip de carcasăNEMA 1
Amplificatori de încărcare completă @ 120V9.8A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC4.9A
Înălţime8.156 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V58.8A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V29.4A
Tip montareVerticală sau orizontală
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului2"
Tip senzor1,097 ohmi PTC la 77F
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Temp. Sensibilitate+/-1 grade F
Intervalul de tensiune24 până la 240 VAC
Lăţime4 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.008
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Iesire 0-10V (nu)
    • Interval de accelerație reglabil (1 grade până la 150 grade F)

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriDomeniu de controlTip montareTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț
HONEYWELL T775B2024 Controler de temperatură Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștere4 SPDT24 până la 240 VAC€962.83
HONEYWELL T775P2003 Resetare boiler regulator de temperatura | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștere4 SPDT24 până la 240 VAC€1,065.89
HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Linia V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003Termostat de tensiune de linieAlb40 de grade până la 86 de grade FVerticalTermistorulDeschideți pe RiseDPST208 până la 240 VAC€235.03
Controler de temperatură HONEYWELL LP920A1021, tip montare în conductă, cu bec de 3/8 x 5-1/4 inch | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Regulator de temperatură-------€1,348.42
RFQ
Controler electronic de temperatură HONEYWELL T775M2030 | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Regulator de temperatură-------€1,046.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL T775A2009 Comutatoare regulatoare de temperatură 1
€391.88 /unitate