Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Linia V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24

HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Linia V Digital 208-240 V

În stoc
Element: AF2PGU Model: TL8230A1003Crucea Ref: 6WY24
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
€235.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de tensiune de linie
CuloriAlb
Contact Rating Rezistiv @ 240V15A
Domeniu de control40 de grade până la 86 de grade F
Adâncime7 / 8 "
Diferenţial+/- 1 grade F
afişare Dimensiune2.67 mp
Afișaj TipLCD
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC15A
Înălţime4.875 "
Tensiune de intrare208 până la 240 VAC
Tip montareVertical
Numărul de comutatoare1
Programe pe săptămână7
Amperi rezistivi @ 208VAC15A
Tip senzorTermistorul
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiDPST
Temp. Sensibilitate1 grade F
Temp. Setări pe zi2
Intervalul de tensiune208 până la 240 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriDomeniu de controlTip montareTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț
HONEYWELL T775B2024 Controler de temperatură Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștere4 SPDT24 până la 240 VAC€1,030.99
HONEYWELL T775A2009 Comutatoare regulatoare de temperatura 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC€419.63
HONEYWELL T775P2003 Resetare boiler regulator de temperatura | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștere4 SPDT24 până la 240 VAC€1,080.65
Controler de temperatură HONEYWELL LP920A1021, tip montare în conductă, cu bec de 3/8 x 5-1/4 inch | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Regulator de temperatură-------€1,631.59
Controler electronic de temperatură HONEYWELL T775M2030 | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Regulator de temperatură-------€1,269.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Linia V Digital 208-240 V
€235.03 /unitate