Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controler de temperatură HONEYWELL LP920A1021, tip montare în conductă, cu bec de 3/8 x 5-1/4 inch | CJ2AZE 278Z19

HONEYWELL LP920A1021 Controler de temperatură, tip de montare în conductă, cu bec de 3/8 x 5-1/4 inch

În stoc
Articol: CJ2AZE Model: LP920A1021Crucea Ref: 278Z19

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€1,631.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de temperatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriDomeniu de controlTip montareTip senzorComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț
HONEYWELL T775B2024 Controler de temperatură Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștere4 SPDT24 până la 240 VAC€1,030.99
HONEYWELL T775A2009 Comutatoare regulatoare de temperatura 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC€419.63
HONEYWELL T775P2003 Resetare boiler regulator de temperatura | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Termostat de tensiune de linieGri-40 grade până la 248 grade FVerticală sau orizontală1,097 ohmi PTC la 77FDeschide / Închide la creștere4 SPDT24 până la 240 VAC€1,080.65
HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Linia V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003Termostat de tensiune de linieAlb40 de grade până la 86 de grade FVerticalTermistorulDeschideți pe RiseDPST208 până la 240 VAC€235.03
Controler electronic de temperatură HONEYWELL T775M2030 | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Regulator de temperatură-------€1,269.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LP920A1021 Controler de temperatură, tip de montare în conductă, cu bec de 3/8 x 5-1/4 inch
€1,631.59 /unitate