Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 11054-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 800 G - Pachet de 25 | AD4QXK 42X653

FINISH 1ST 11054-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 800 G - Pachet de 25

În stoc
Articol: AD4QXK Model: 11054-035Crucea Ref: 42X653
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
€24.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereHârtie impermeabilă
Greutate de sprijinB
CuloriGri
CalitateUltra fin
Pietriș800
Lungime9"
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6805200000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelPietrișLungimeLăţimePreț
FINISH 1ST 11043-035 Foaie de șlefuit 11 x 9 in.600 G - Pachet de 25 | AD4QXJ 42X652 11043-03560011 "9"€46.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 11054-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 800 G - Pachet de 25
€24.48 /unitate