Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 8432-035 Mini disc de șlefuit 2 inch, granulație 50 - Pachet de 25 | AD4QYE 42X671

FINISH 1ST 8432-035 Mini disc de șlefuit 2 inchi, granulație 50 - Pachet de 25

În stoc
Articol: AD4QYE Model: 8432-035Crucea Ref: 42X671

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€59.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini disc de polizare
Material abrazivOxid de zirconiu aluminiu
Tip abrazivDeschideți haina
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriVerde
Diametru disc.2"
CalitateAspru
Pietriș50
RPM max25000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS6805200000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.CalitatePietrișPreț
FINISH 1ST 8430-035 Mini disc de șlefuit 2 inch 24 granulație - Pachet de 25 | AD4QYC 42X669 8430-0352"Extra grosier24€65.24
FINISH 1ST 8431-035 Mini disc de șlefuit 2 inch 36 granulație - Pachet de 25 | AD4QYD 42X670 8431-0352"Extra grosier36€62.54
FINISH 1ST 8433-035 Mini disc de șlefuit 3 inch 24 granulație - Pachet de 25 | AD4QYJ 42X675 8433-0353"Extra grosier24€82.95
FINISH 1ST 8434-035 Mini disc de șlefuit 3 inch 36 granulație - Pachet de 25 | AD4QYK 42X676 8434-0353"Extra grosier36€77.60
FINISH 1ST 8435-035 Mini disc de șlefuit 3 inchi, granulație 50 - Pachet de 25 | AD4QYL 42X677 8435-0353"Aspru50€74.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 8432-035 Mini disc de șlefuit 2 inchi, granulație 50 - Pachet de 25
€59.29 /unitate