FINISARE THOMPSON DB5.5V-T-M617 Pompă cu antrenare magnetică 1/2 Hp 230v Fkm Garnitură | AA7AJJ 15R533

FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M617 Pompa de acționare magnetică 1/2 Hp 230v Fkm Garnitură

În stoc
Post: AA7AJJ Model: DB5.5V-T-M617Crucea Ref: 15R533

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,278.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu acționare magnetică
Tip rulmentÎmpingere și radial
RulmențiÎmpingere și radial
AmenajăriMag-Drive
Amplificatori de încărcare completă2.4
Garniturăextensie FK
Materialul garnituriiextensie FK
GPM @ 1 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 18 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 24 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap28
Înălţime7.437 "
LocuințaPVFD
Material carcasăExtensie PVDF
HP1/2
RotorFluorură de poliviniliden cu bucșă din PTFE
Material rotorPVDF cu bucșă PTFE
Admisie1 "FNPT
Lungime14 1 / 16 "
Max. Cap29 ft.
Max. Gravitație specifică1.8
Max. Viscozitate150 CPS
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiPSC
MontareÎnchis cuplat
Presiune de funcționare12.6 PSI
Outlet3/4 "MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG220
Temp (F) @ 10 PSIG220
Temp (F) @ 20 PSIG220
Temp (F) @ 30 PSIG220
TipAspiratie inundata
Voltaj230
Lăţime7.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăGarniturăMaterialul garnituriiLocuințaMaterial carcasăMaterial rotorVoltajPreț
FINISARE THOMPSON DB5.5P-M622 Pompă cu antrenare magnetică 1/2 Hp 115v Fkm Garnitură | AA7AJD 15R528 DB5.5P-M6224.6extensie FKextensie FKPolipropilenăPolipropilenăPolipropilenă cu bucșă de carbon115€1,087.75
FINISARE THOMPSON DB5.5P-E-M622 Pompă cu antrenare magnetică 1/2 Hp 115v Epdm Garnitură | AA7AJE 15R529 DB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMPolipropilenăPolipropilenăPolipropilenă cu bucșă de carbon115€1,114.95
FINISARE THOMPSON DB5.5P-M617 Pompa cu antrenare magnetica 1/2 Hp 230v Fkm Garnitura | AA7AJF 15R530 DB5.5P-M6172.4extensie FKextensie FKPolipropilenăPolipropilenăPolipropilenă cu bucșă de carbon230€1,046.07
FINISARE THOMPSON DB5.5P-E-M617 Pompă cu antrenare magnetică 1/2 Hp 230v Epdm Garnitură | AA7AJG 15R531 DB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMPolipropilenăPolipropilenăPolipropilenă cu bucșă de carbon230€1,046.07
FINISARE THOMPSON DB5.5V-T-M622 Pompă cu antrenare magnetică 1/2 Hp 115v Fkm Garnitură | AA7AJH 15R532 DB5.5V-T-M6224.6extensie FKextensie FKPVFDExtensie PVDFPVDF cu bucșă PTFE115€1,429.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M617 Pompa de acționare magnetică 1/2 Hp 230v Fkm Garnitură
€1,278.47 /unitate