A B Tip rulment: Împingere și radial , Rulmenti: Împingere și radial , Lungimea cablului: 12ft , Tip cablu: 18-3 STW cu mufă NEMA 5-15P , Design: Mag-Drive , GPM de apă la 15 ft. de cap: 25 , Înălțime: 7.437 " , HP: 1/2 , Admisie: 1 "FNPT , Lungime: 14 1 / 16 " , Max. Cap: 29 ft. , Max. Gravitație specifică: 1.8 , Max. Viscozitate: 150 CPS , Carcasa motorului: TEFC , Tip motor: PSC , Montare: Închis cuplat , Presiune de operare: 12.6 PSI , Priza: 3/4 "MNPT , Tip: Aspiratie inundata , latime: 7.625 "