FINISH THOMPSON DTTS016 Pompă tambur 3/4 CP Tub de aspirație 40 L 7 GPM | AC8UYG 3DYK4

FINISH THOMPSON DTTS016 Pompa tambur Tub de aspirație 3/4 CP 40 L 7 GPM

În stoc
Element: AC8UYG Model: DTTS016Crucea Ref: 3DYK4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,075.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa tamburului
Material adaptorPolipropilenă
Respectarea agențieiNU
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1 In.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-15 / 32 In.
Materialul tubului de refularePolietilenă reticulată
GPM7
Înălţime40 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP3/4
Dimensiunea intrării1.5 "
Max. Admisie aer (PSI)4.32
Max. GPM pentru petrol5
Max. GPM pentru apă7
Max. Cap10 ft.
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă4.32 psi
Max. Temp.150 F
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală49 "
RPM3,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1 / 2 In.
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0225
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăPreț
FINISH THOMPSON DTTS019 Pompă tambur 3/4 CP Tub de aspirație 48 L 7 GPM | AC8UYH 3DYK5 DTTS01948 "57 "€3,705.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS016 Pompa tambur Tub de aspirație 3/4 CP 40 L 7 GPM
€3,075.23 /unitate