TERMINARE THOMPSON EFV-40 & S1 Kit Pompă tambur 1/3 CP 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală | AE3UDT 5FZU7

FINISH THOMPSON Kit pompa tambur EFV-40 & S1 1/3 Hp 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală

În stoc
Element: AE3UDT Model: Kit EFV-40 & S1Crucea Ref: 5FZU7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,094.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare5 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe și Totes
GPM7 la 17
Înălţime40 "
Material carcasăPolipropilenă / PVDF
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1.25 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă17
Max. Cap5 până la 20 ft
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Presiune maximă8 psi
Max. Temp.160 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
Cap maxim5 până la 20 ft
contorizatNu
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Tipul motoruluiViteza variabilă electrică
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală49 "
Intervalul de pH1 la 14
Fază1
Materialul corpului pompeiPolipropilenă / PVDF
RPM6000 la 13,000
Material sigiliufluoroelastomer
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/4 "
Tipul tubului de aspirațieTub de admisie
Voltaj115 VAC
Materiale umedePolipropilenă, PTFE, PVDF, FKM, oțel inoxidabil 316 și PVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON Kit pompa tambur EFV-40 & S1 1/3 Hp 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală
€1,094.83 /unitate