MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, sticlă, 3 microni, etanșare din viton


Filtru
Filtrare media: Sticlă , Evaluare filtru: 3 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 3 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț (ex. TVA)
A
MF0419203
0.8 "-1.75 "1.75 "6.22-2320 PSI84 mp Inch€84.57
RFQ
B
MF0419240
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 mp Inch€111.69
RFQ
B
MF0834149
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 mp Inch€111.69
RFQ
B
MF0586825
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 mp Inch€111.69
RFQ
B
MF0347405
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 mp Inch€111.69
RFQ
A
MF0419204
0.8 "-1.75 "1.75 "6.2223202320 PSI84 mp Inch€84.57
RFQ
A
MF0006804
0.8 "-1.75 "1.75 "6.2223202320 PSI84 mp Inch€84.57
RFQ
A
MF0834146
0.8 "-1.75 "1.75 "6.22-2320 PSI84 mp Inch€84.57
RFQ
B
MF0881188
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 mp Inch€111.69
RFQ
C
MF0414248
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0507281
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0414249
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0414246
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0837773
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0414247
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0358526
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0025873
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
C
MF0335775
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
RFQ
D
MF0588989
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 mp Inch€42.71
RFQ
E
MF0788307
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
D
MF0035473
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 mp Inch€42.71
RFQ
E
MF0419239
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
E
MF0397467
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
E
MF0347402
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
D
MF0615024
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 mp Inch€42.71
RFQ
D
MF0419202
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 mp Inch€42.71
RFQ
D
MF0893523
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 mp Inch€42.71
RFQ
D
MF0347392
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 mp Inch€42.71
RFQ
E
MF0679531
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
E
MF0881191
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
E
MF0419238
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
E
MF0834141
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 mp Inch€56.39
RFQ
F
MF0366019
0.87 "-1.752 "1.752 "----€97.09
RFQ
G
MF0360076
0.87 "-1.752 "1.752 "13.68-3045 PSI185 mp Inch€208.27
RFQ
H
MF0419773
0.87 "-1.85 "1.85 "10.51-3045 PSI142 mp Inch€83.07
RFQ
I
MF0584501
0.87 "-1.752 "1.752 "----€70.85
RFQ
J
MF0874702
0.87 "-1.85 "1.85 "----€47.61
RFQ
H
MF0617979
0.87 "-1.85 "1.85 "10.51-3045 PSI142 mp Inch€83.07
RFQ
G
MF0366023
0.87 "-1.752 "1.752 "13.68-3045 PSI185 mp Inch€208.27
RFQ
K
MF0583065
0.87 "-1.85 "1.85 "5.48-3045 PSI71 mp Inch€75.07
RFQ
L
MF0360075
0.87 "-1.752 "1.752 "----€73.90
RFQ
I
MF0589371
0.87 "-1.752 "1.752 "----€70.85
RFQ
I
MF0366009
0.87 "-1.752 "1.752 "----€70.85
RFQ
M
MF0183202
0.87 "-1.85 "1.85 "----€97.92
RFQ
N
MF0874791
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28435435 PSI58 mp Inch€42.13
RFQ
J
MF0714277
0.87 "-1.85 "1.85 "----€47.61
RFQ
O
MF0183165
0.87 "-1.752 "1.752 "6.7130453045 PSI91 mp Inch€82.24
RFQ
P
MF0589032
0.87 "-1.752 "1.752 "11.0730453045 PSI150 mp Inch€112.17
RFQ
L
MF0366012
0.87 "-1.752 "1.752 "----€73.90
RFQ
H
MF0419774
0.87 "-1.85 "1.85 "10.5130453045 PSI142 mp Inch€83.07
RFQ
Q
MF0583053
0.87 "-1.752 "1.752 "4.65435435 PSI63 mp Inch€36.34
RFQ
N
MF0833298
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28435435 PSI58 mp Inch€42.13
RFQ
N
MF0874792
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 mp Inch€42.13
RFQ
N
MF0397590
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 mp Inch€42.13
RFQ
R
MF0589657
0.87 "-1.752 "1.752 "----€61.17
RFQ
Q
MF0178696
0.87 "-1.752 "1.752 "4.65-435 PSI63 mp Inch€36.34
RFQ
K
MF0006006
0.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 mp Inch€75.07
RFQ
K
MF0397597
0.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 mp Inch€75.07
RFQ
J
MF0344944
0.87 "-1.85 "1.85 "----€47.61
RFQ
J
MF0178636
0.87 "-1.85 "1.85 "----€47.61
RFQ
K
MF0344923
0.87 "-1.85 "1.85 "5.48-3045 PSI71 mp Inch€75.07
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?