TERMINARE THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Pompă tambur 4/5 CP 3/4 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDJ 5FZT9

FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Pompa tambur 4/5 Hp 3/4 inch Ieșire 52 inch Lungime totală

În stoc
Post: AE3UDJ Model: PFM-40 & M3V DEF KITCrucea Ref: 5FZT9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,053.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPVC
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare8 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/8 "
Materialul tubului de refulareEPDM
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe și Totes
GPM10
Înălţime40 "
Material carcasăPolipropilenă
HP4/5
Hz60
Dimensiunea intrării2"
Max. GPM pentru petrol26
Max. GPM pentru apă10
Max. Cap10 până la 80 ft
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.160 grade F
Max. Viscozitate500 CPS
Cap maxim10 până la 80 ft
contorizatNu
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Tipul motoruluiViteza variabilă electrică
Dimensiunea de ieșire3/4 "Barb
Lungime totală52 "
Intervalul de pH6 la 10
Fază1
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
RPM3500 la 10,000
Material sigiliufluoroelastomer
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2"
Tipul tubului de aspirațieTub de admisie
Voltaj115 VAC
Materiale umedePolipropilenă, PTFE, PVDF, FKM, oțel inoxidabil 316 și EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.81
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (Da)
    • Caracteristici speciale: robust, calitate industrială, disponibil cu un motor electric sau aerian cu viteză variabilă de 115 V, produce debite mai mari și presiuni mai mari, cea mai bună alegere pentru tote

Variante de produs

ProdusModelCap maximGPMÎnălţimeTipul motoruluiDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiPreț
FINISARE THOMPSON PFP-EO-40 Pompa automata Electrica 40gpm 1/2hp 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 ft.40-Pompa cu Open Drip-Proof1"--Polipropilenă€2,207.71
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF Kit Pompă tambur 4/5 CP 3/4 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UDL 5FZU1 Kit PFM-48 și M3V DEF10 până la 80 ft1048 "Viteza variabilă electrică3/4 "Barb60 "6 la 10Polipropilenă€2,095.19
FINISH Kit THOMPSON PFM-40 & M3V Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDX 5FZV1 Kit PFM-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "6 la 10Polipropilenă€1,376.67
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UDY 5FZV2 Kit PFM-48 și M3V10 până la 80 ft10 la 4048 "Viteza variabilă electrică1 "Barb60 "6 la 10Polipropilenă€1,426.76
TERMINARE THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDZ 5FZV3 Kit PFP-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "1 la 14Polipropilenă€1,529.09
TERMINARE THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UEA 5FZV4 Kit PFP-48 și M3V10 până la 80 ft10 la 4048 "Viteza variabilă electrică1 "Barb60 "1 la 14Polipropilenă€1,605.50
FINISH Kit THOMPSON PFS-40 & M3V Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UEB 5FZV5 Kit PFS-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "6 la 10316 oțel inoxidabil€2,011.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Pompa tambur 4/5 Hp 3/4 inch Ieșire 52 inch Lungime totală
€2,053.30 /unitate