FINISARE THOMPSON PFP-EO-40 Pompa automata Electrica 40gpm 1/2hp 115v | AC9WMX 3KZH3

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Pompa automată electrică 40gpm 1 / 2cv 115v

În stoc
Articol: AC9WMX Model: PFP-EO-40Crucea Ref: 3KZH3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,207.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Lungimea tubului de descărcare40 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refularePolipropilenă
GPM40
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Hz60
Max. GPM pentru petrol40
Max. GPM pentru apă40
Max. Cap80 ft.
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Max. Temp.160 grade F
Max. Viscozitate500 CPS
Cap maxim80 ft.
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Tipul motoruluiPompa cu Open Drip-Proof
Dimensiunea de ieșire1"
Fază1
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
RPM10,000
Material sigiliuFără sigiliu
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2"
Tipul tubului de aspirațieCentrifugal
Voltaj115 VAC
Materiale umedePolipropilenă, PTFE, PVDF, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)
    • Caracteristici speciale: fără sudură

Variante de produs

ProdusModelCap maximGPMÎnălţimeTipul motoruluiDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiPreț
TERMINARE THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Pompă tambur 4/5 CP 3/4 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDJ 5FZT9 KIT DEF PFM-40 și M3V10 până la 80 ft1040 "Viteza variabilă electrică3/4 "Barb52 "6 la 10Polipropilenă€2,053.30
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF Kit Pompă tambur 4/5 CP 3/4 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UDL 5FZU1 Kit PFM-48 și M3V DEF10 până la 80 ft1048 "Viteza variabilă electrică3/4 "Barb60 "6 la 10Polipropilenă€2,095.19
FINISH Kit THOMPSON PFM-40 & M3V Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDX 5FZV1 Kit PFM-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "6 la 10Polipropilenă€1,376.67
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UDY 5FZV2 Kit PFM-48 și M3V10 până la 80 ft10 la 4048 "Viteza variabilă electrică1 "Barb60 "6 la 10Polipropilenă€1,426.76
TERMINARE THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDZ 5FZV3 Kit PFP-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "1 la 14Polipropilenă€1,529.09
TERMINARE THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UEA 5FZV4 Kit PFP-48 și M3V10 până la 80 ft10 la 4048 "Viteza variabilă electrică1 "Barb60 "1 la 14Polipropilenă€1,605.50
FINISH Kit THOMPSON PFS-40 & M3V Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UEB 5FZV5 Kit PFS-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "6 la 10316 oțel inoxidabil€2,011.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Pompa automată electrică 40gpm 1 / 2cv 115v
€2,207.71 /unitate