FINISH Kit THOMPSON PFS-40 & M3V Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UEB 5FZV5

FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit pompa tambur 4/5 Hp 1 Inch Outlet 52 Inch Lungime totală

În stoc
Articol: AE3UEB Model: Kit PFS-40 & M3VRef încrucișat: 5FZV5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,011.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare5 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-5/16 "
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe și Totes
GPM10 la 40
Înălţime40 "
Material carcasă316 oțel inoxidabil
HP4/5
Hz60
Dimensiunea intrării2"
Max. GPM pentru petrol26
Max. GPM pentru apă40
Max. Cap10 până la 80 ft
Max. Temperatura lichidului220 grade F
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.220 grade F
Max. Viscozitate500 CPS
Cap maxim10 până la 80 ft
contorizatNu
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Tipul motoruluiViteza variabilă electrică
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală52 "
Intervalul de pH6 la 10
Fază1
Materialul corpului pompei316 oțel inoxidabil
RPM3500 la 10,000
Material sigiliufluoroelastomer
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2"
Tipul tubului de aspirațieTub de admisie
Voltaj115 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil 316, PTFE, FKM și PVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6525
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)140.97
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)

Variante de produs

ProdusModelCap maximGPMÎnălţimeTipul motoruluiDimensiunea de ieșireLungime totalăIntervalul de pHMaterialul corpului pompeiPreț
FINISARE THOMPSON PFP-EO-40 Pompa automata Electrica 40gpm 1/2hp 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 ft.40-Pompa cu Open Drip-Proof1"--Polipropilenă€2,207.71
TERMINARE THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Pompă tambur 4/5 CP 3/4 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDJ 5FZT9 KIT DEF PFM-40 și M3V10 până la 80 ft1040 "Viteza variabilă electrică3/4 "Barb52 "6 la 10Polipropilenă€2,053.30
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF Kit Pompă tambur 4/5 CP 3/4 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UDL 5FZU1 Kit PFM-48 și M3V DEF10 până la 80 ft1048 "Viteza variabilă electrică3/4 "Barb60 "6 la 10Polipropilenă€2,095.19
FINISH Kit THOMPSON PFM-40 & M3V Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDX 5FZV1 Kit PFM-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "6 la 10Polipropilenă€1,376.67
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UDY 5FZV2 Kit PFM-48 și M3V10 până la 80 ft10 la 4048 "Viteza variabilă electrică1 "Barb60 "6 la 10Polipropilenă€1,426.76
TERMINARE THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 52 inch Lungime totală | AE3UDZ 5FZV3 Kit PFP-40 și M3V10 până la 80 ft10 la 4040 "Viteza variabilă electrică1 "Barb52 "1 la 14Polipropilenă€1,529.09
TERMINARE THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Pompă pentru cilindru 4/5 CP 1 inch Ieșire 60 inch Lungime totală | AE3UEA 5FZV4 Kit PFP-48 și M3V10 până la 80 ft10 la 4048 "Viteza variabilă electrică1 "Barb60 "1 la 14Polipropilenă€1,605.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit pompa tambur 4/5 Hp 1 Inch Outlet 52 Inch Lungime totală
€2,011.04 /unitate