Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINNERAN D0084-4 Borcan, 4 oz Capacitate pentru laborator - engleză, sticlă borosilicată tip I, include închidere, 24 buc | CP6ACV 49AR72

FINNERAN D0084-4 Borcan, 4 oz Capacitate pentru laborator - engleză, sticlă borosilicată tip I, include închidere, 24 buc.

În stoc
Articol: CP6ACV Model: D0084-4Crucea Ref: 49AR72

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€117.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1792
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
FINNERAN D0161-16 Flacon, 16 oz Capacitate pentru articole de laborator, sticlă borosilicată tip I, polietilenă, pachet de 12 | CP6ACR 49AR74 D0161-16Sticlă€113.63
FINNERAN D0161-32 Flacon, 32 oz Capacitate pentru laborator, sticlă borosilicată tip I, polietilenă, pachet 12 | CP6ACT 49AR75 D0161-32Sticlă€152.29
FINNERAN D0084-32 Borcan, 32 oz Capacitate pentru laborator - engleză, sticlă borosilicată tip I, include închidere, 12 buc | CP6ACU 49AR71 D0084-32Borcan€121.38
FINNERAN D0096-8 Borcan, 8 oz Capacitate pentru laborator - engleză, sticlă borosilicată tip I, include închidere, 12 buc. | CP6ACW 49AR73 D0096-8Borcan€74.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINNERAN D0084-4 Borcan, 4 oz Capacitate pentru laborator - engleză, sticlă borosilicată tip I, include închidere, 24 buc.
€117.41 /unitate