Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FISKARS 01-001625 Covoraș de tăiere cu auto-vindecare 8 x 8 inch, gri | AC6FLQ 33M302

FISKARS 01-001625 Covoraș de tăiat cu auto-vindecare 8 x 8 inchi, gri

În stoc
Articol: AC6FLQ Model: 01-001625Crucea Ref: 33M302
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
€20.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat de tăiere
CuloriGri
gradațiiîn., cm.
Lungime8"
Grosime1 / 4 "
TipAuto vindecare
Foloseste cuFreze rotative
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3924905650
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Absolvire (Deg.) (30, 45, 60)
    • Characteristics: Rotates For Cutting And Trimming Fabric At Easier Angles, Easy-To-Read Measuring Grid

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
FISKARS 01-000059 Covoraș de tăiere cu auto-vindecare 14 x 14 inch, gri | AC6FLR 33M303 01-00005914 "7 / 32 "14 "€55.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FISKARS 01-001625 Covoraș de tăiat cu auto-vindecare 8 x 8 inchi, gri
€20.99 /unitate