Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLAMBEAU 50330F Husă de protecție 14 Lungime x 10-1/2 W x 4 inch D | AB2TQM 1NTH1

FLAMBEAU 50330F Husă de protecție 14 Lungime x 10-1/2 W x 4 inch D

În stoc
Element: AB2TQM Model: 50330FCrucea Ref: 1NTH1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€66.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos1-13/16 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii3.187 "
Lungime interioară11.5 "
Lățimea interioară8.5 "
ZăvorDual
Adâncimea capacului1.375 "
Materialpolietilenă
Mfr. SerieInfinit
Adâncimea totală4"
Lungime totală14 "
Lățimea totală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
FLAMBEAU 50410F Husă de protecție 17 inch Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQH 1NTG6 50410FInfinit2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€97.18
FLAMBEAU 50470F Husă de protecție 20 inchi Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQJ 1NTG7 50470FInfinit2.25 "4-1/16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€121.24
FLAMBEAU 50500F Husă de protecție 20 inchi Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQK 1NTG8 50500FInfinit4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€151.43
FLAMBEAU 50430F Husă de protecție 17 inch Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQL 1NTG9 50430FInfinit3.25 "5-9/16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€84.92
Husă de protecție FLAMBEAU DX7F 20-3/4 inch Lungime 24 inch Lățime | AB2TQY 1NTJ9 DX7FApărător5.5 "6"7-15/16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "€230.23
Husă de protecție FLAMBEAU DY9F 25-1/4 inch Lungime 24 inch Lățime | AB2TQZ 1NTK1 DY9FApărător7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "€386.85
FLAMBEAU DZ9F Husă de protecție 28-3/4 inch Lungime 24 inch Lățime | AB2TRA 1NTK2 DZ9FApărător7.5 "8"9-5/16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€469.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLAMBEAU 50330F Husă de protecție 14 Lungime x 10-1/2 W x 4 inch D
€66.26 /unitate