FLAMBEAU 50500F Husă de protecție 20 inchi Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQK 1NTG8

FLAMBEAU 50500F Husă de protecție 20 inchi lungime 24 inchi lățime Negru

În stoc
Articol: AB2TQK Model: 50500FRef încrucișat: 1NTG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€151.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos4.25 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii7.5 "
Lungime interioară17.75 "
Lățimea interioară12.625 "
ZăvorDual
Adâncimea capacului3.25 "
Materialpolietilenă
Mfr. SerieInfinit
Adâncimea totală8.5 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4065
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
FLAMBEAU 50410F Husă de protecție 17 inch Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQH 1NTG6 50410FInfinit2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€97.18
FLAMBEAU 50470F Husă de protecție 20 inchi Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQJ 1NTG7 50470FInfinit2.25 "4-1/16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€121.24
FLAMBEAU 50430F Husă de protecție 17 inch Lungime 24 inch Lățime Negru | AB2TQL 1NTG9 50430FInfinit3.25 "5-9/16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€84.92
FLAMBEAU 50330F Husă de protecție 14 Lungime x 10-1/2 W x 4 inch D | AB2TQM 1NTH1 50330FInfinit1-13/16 "3.187 "4"14 "10.5 "11.5 "8.5 "€66.26
Husă de protecție FLAMBEAU DX7F 20-3/4 inch Lungime 24 inch Lățime | AB2TQY 1NTJ9 DX7FApărător5.5 "6"7-15/16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "€230.23
Husă de protecție FLAMBEAU DY9F 25-1/4 inch Lungime 24 inch Lățime | AB2TQZ 1NTK1 DY9FApărător7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "€386.85
FLAMBEAU DZ9F Husă de protecție 28-3/4 inch Lungime 24 inch Lățime | AB2TRA 1NTK2 DZ9FApărător7.5 "8"9-5/16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€469.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLAMBEAU 50500F Husă de protecție 20 inchi lungime 24 inchi lățime Negru
€151.43 /unitate