Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXCO INC 28001500 Rs187sj24 Lacing L24 inch - Pachet De 4 | AC3HJM 2TKJ9

FLEXCO INC 28001500 Rs187sj24 Lacing L24 inch - Pachet de 4

În stoc
Element: AC3HJM Model: 28001500Crucea Ref: 2TKJ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,065.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDantelă bandă transportoare
Lungime24 "
MaterialOţel inoxidabil
TipRS187SJ24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialTipPreț
FLEXCO INC 28000325 Rs125j12 Galvanizat Cu Pin 4/bx | AC3HDK 2TJU6 2800032512 "OţelRS125 Galvanizat€282.55
FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper dantelă galvanizată cu ace | AC3HDL 2TJU8 280003056"Oţel# 1 Clipper Lace€88.16
FLEXCO INC 28000315 #7 Dantela din otel galvanizat cu aligator | AC3HDM 2TJU9 2800031512 "Oţel# 7 Dantelă de aligator€103.83
FLEXCO INC 28000310 Clipper #2 Dantela din otel galvanizat - Pachet De 12 | AC3HDN 2TJV1 2800031012 "Oțel galvanizat# 2 Clipper Lace€84.95
FLEXCO INC 28000320 #20 Aligator Clipper Dantela din otel galvanizat | AC3HDP 2TJV2 2800032012 "Oțel galvanizat# 20 Dantelă de aligator€125.83
FLEXCO INC 28000370 Rs62j36nc Galvanizat Cu Pin 4/cutie | AC3HDV 2TJV7 2800037036 "OţelRS62J36NC€751.47
FLEXCO INC 28001410 Mașină de tuns #1 din inox cu știfturi - Pachet De 12 | AC3HHW 2TKH1 2800141012 "Oţel inoxidabil# 1 Clipper SS€118.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXCO INC 28001500 Rs187sj24 Lacing L24 inch - Pachet de 4
€1,065.14 /unitate