Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXLOC 217461-PG Piuliță de blocare, partea superioară flexibilă, dimensiune filet 3/8-24, buc. 100 | AB9XQA 2GA96

FLEXLOC 217461-PG Piuliță de blocare, partea superioară flexibilă, dimensiune filet 3/8-24, buc. 100

În stoc
Articol: AB9XQA Model: 217461-PGCrucea Ref: 2GA96
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
€192.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Finisaj de fixareCadmiu
finalizareaCadmiu
Înălţime9 / 32 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipTop flexibil
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4972
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolMaterialPreț
FLEXLOC 218211-PG Piuliță de blocare, partea superioară flexibilă, dimensiune filet 5/16-24, buc. 100 | AB9XRR 2GB27 218211-PGOţel inoxidabil5/16 "-24SimpluSimplu18-823 / 64 "Piuliță hexagonalăOţel inoxidabil€625.69
FLEXLOC 218320-PG Piuliță de blocare, partea superioară flexibilă, dimensiune filet 5/16-18, buc. 100 | AB9XRW 2GB34 218320-PGOţel inoxidabil5/16 "-18SimpluSimplu18-817 / 64 "Piuliță hexagonalăOţel inoxidabil€611.13
FLEXLOC 217180-PG Piuliță de blocare, dimensiune filet 3/8-16 | CG8UXE 2GA79 217180-PGOţel3/8 "-16CadmiuCadmiu-9 / 32 "Piuliță de blocareOţel€278.73
RFQ
FLEXLOC 218221-PG Piuliță de blocare, dimensiune filet 3/8-24, oțel inoxidabil 18-8 | CG8UXF 2GB28 218221-PGOţel inoxidabil3/8 "-24SimpluSimplu18-815 / 32 "Piuliță de blocareOţel€418.80
RFQ
FLEXLOC 218241-PR Piuliță de blocare, dimensiune filet 1/2-20, oțel inoxidabil 18-8 | CG8UXG 2GB29 218241-PROţel inoxidabil1/2 "-20SimpluSimplu18-839 / 64 "Piuliță de blocareOţel€2,009.59
RFQ
FLEXLOC 218299-PR Piuliță de blocare, dimensiune filet #8-32, oțel inoxidabil 18-8 | CG8UXH 2GB31 218299-PROţel inoxidabil# 8-32SimpluSimplu18-83 / 16 "Piuliță de blocareOţel€290.62
RFQ
FLEXLOC 218321-PR Piuliță de blocare, dimensiune filet 5/16-24, oțel inoxidabil 18-8 | CG8UXJ 2GB38 218321-PROţel inoxidabil5/16 "-24SimpluSimplu18-817 / 64 "Piuliță de blocareOţel€647.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXLOC 217461-PG Piuliță de blocare, partea superioară flexibilă, dimensiune filet 3/8-24, buc. 100
€192.31 /ambalaj