Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLEXTECH C40-350 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 3-1/2 inch albastru | AG3DJH 32WF76

FLEXTECH C40-350 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 3-1/2 inch albastru

În stoc
Articol: AG3DJH Model: C40-350 X 36Crucea Ref: 32WF76
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
€158.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de radiator pentru sarcini grele
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.3-1/2 "
Lungime3ft
Materialsilicon
În afara Dia.3-29/32 "
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
TipClasa B Tube
Presiune de lucru18 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.548
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț
FLEXTECH C40-075 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 81 Psi 3/4 inch albastru | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5/32 "81 PSI€55.96
FLEXTECH C40-087 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 81 Psi 7/8 inch albastru | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17/64 "81 PSI€59.52
FLEXTECH C40-100 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 75 Psi 1 inch albastru | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13/32 "75 PSI€63.97
FLEXTECH C40-112 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 75 Psi 1-1/8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1/8 "1-33/64 "75 PSI€74.25
FLEXTECH C40-125 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 69 Psi 1-1/4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 X 361-1/4 "1-21/32 "69 PSI€79.16
FLEXTECH C40-138 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 69 Psi 1-13/32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13/32 "1-25/32 "69 PSI€75.56
FLEXTECH C40-150 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 62 Psi 1-1/2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1/2 "1-29/32 "62 PSI€79.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXTECH C40-350 X 36 Furtun pentru radiator rezistent 3-1/2 inch albastru
€158.01 /unitate