FLINT & WALLING C22233 Pompă centrifugă 3 CP 3 faze | AB7FVQ 22W769

FLINT & WALLING C22233 Pompa centrifuga 3 CP trifazata

În stoc
Articol: AB7FVQ Model: C22233Crucea Ref: 22W769

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,534.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi9/4.5
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head60 @ 134 ft.
TaxăContinuu
Inrameaza-le145JM
GPM @ 15 PSI101
GPM @ 20 PSI95
GPM @ 25 PSI96
GPM @ 30 PSI86
GPM @ 40 PSI75
GPM @ 50 PSI60
GPM @ 60 PSI40
Înălţime15.5 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorAlama cu plumb redus
Tip rotorOperații Închise
Admisie3 FNPT
Lungime20.625 "
Max. Presiunea cazului120 PSI
Max. Vâscozitatea fluidăApă limpede
Max. GPM @ PSI71
Max. Presiunea de admisie30 PSI
Max. Temperatura lichidului180 grade
Presiune maximă86 PSI
Max. Presiune de lucru86 PSI
Min. Debit de intrare necesarGPN 2
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiJM
Cadru NEMA/IEC145JM
Outlet2 FNPT
Fază3
Tip mufă sau conectorSârmă directă
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuOțel inoxidabil, Buna N și Carbură de Carbon/Siliciu
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație20 ft.
TipEnd aspiratie
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil carbon, carbură de siliciu
Lăţime9 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.145
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)62.48
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 70 PSI (12)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadPresiune maximăCadru NEMA/IECFazăLift de aspirațieVoltajPreț
FLINT & WALLING C22231 Pompă centrifugă 3 CP Monofazată 1V | AB230FVP 7W22 C2223130 PSI16.860 @ 134 ft.43 PSI182JM115 ft.230€6,581.27
FLINT & WALLING C22251 Pompă centrifugă 5 CP Monofazată 1V | AB230FVR 7W22 C2225130 PSI26.680 @ 148 ft.86 PSI184JM115 ft.230€7,091.57
FLINT & WALLING C22253 Pompă centrifugă 5 CP trifazată | AB3FVT 7W22 C2225330 PSI14/780 @ 148 ft.86 PSI182JM315 ft.208/230/460€5,741.56
FLINT & WALLING C22273 Pompă centrifugă 7-1/2 CP trifazată | AB3FVU 7W22 C2227320 PSI21/10.580 @ 193 ft.86 PSI184JM315 ft.208/230/460€6,175.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING C22233 Pompa centrifuga 3 CP trifazata
€5,534.50 /unitate