A Tip rulment: Minge , Datorie: Continuu , Înălțime: 15.5 " , Material carcasă: Fontă , Hz: 60 , Material rotorului: Alama cu plumb redus , Tip rotor: Operații Închise , Max. Presiunea carcasei: 120 PSI , Max. Vâscozitatea fluidului: Apă limpede , Max. Temperatura lichidului: 180 grade , Max. Presiune de lucru: 86 PSI , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 3450 , Tip motor: JM , Priza: 2 FNPT , Aplicarea sigiliului: Apă , Material de etanșare: Oțel inoxidabil, Buna N și Carbură de Carbon/Siliciu , Tip de etanșare: Mecanic , factor de serviciu: 1.15 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip: End aspiratie , Materiale umede: Fontă, oțel inoxidabil carbon, carbură de siliciu