FLINT & WALLING CJ101B203AB Pompă de rapel 2 CP Trifazat 3-208/230V | AB460FVK 7W22

FLINT & WALLING CJ101B203AB Pompă de rapel 2 CP trifazat 3-208/230V

În stoc
Articol: AB7FVK Model: CJ101B203ABCrucea Ref: 22W759

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,027.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
amperi7.4/3.7
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head27 @ 140 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head33-20 GPM @ 125-155 Ft
Material difuzorFontă
TaxăContinuu
Inrameaza-leNEMA 56J
GPM @ 25 PSI53
GPM @ 30 PSI48
GPM @ 35 PSI45
GPM @ 40 PSI42
GPM @ 50 PSI35
GPM @ 60 PSI27
Înălţime8 15 / 16 "
Material carcasăFontă
HP2
Hz50/60
Material rotorAlama cu plumb redus
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1 / 2 FNPT
Lungime19.5 "
Max. Presiunea cazului160 PSI
Max. Vâscozitatea fluidăApă limpede
Max. Presiunea de admisie30 PSI
Max. Temperatura lichidului200 grade
Presiune maximă70 psi
Max. Presiune de lucru70 PSI
Min. Debit de intrare necesarGPN 2
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 de grade C/149 de grade F
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450/2875
Tipul motoruluiODP
Cadru NEMA/IECNEMA 56J
Outlet1-1 / 4 FNPT
Fază3
Tip mufă sau conectorSârmă directă
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuOțel inoxidabil, Buna N și Carbură de Carbon/Siliciu
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii2
Lift de aspirație25 ft.
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeAlama,CI,416 SS,Buna N,Carbon,Carbura de Siliciu,BR
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.425
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial carcasăRespectarea agențieiamperiHPHzMaterial rotorAdmisiePreț
FLINT & WALLING CJ103071 Pompă de rapel 3/4 CP Monofazat 1/115V | AB230FUW 7W22 CJ103071Booster PompăFontă-14/73/460Alamă1-1 / 2 FNPT€1,629.71
FLINT & WALLING CJ103073 Pompă de rapel 3/4 CP Trifazat 3-208/230V | AB460FUX 7W22 CJ103073Booster PompăFontă-3.5/1.753/450/60Alamă1-1 / 2 FNPT€1,719.43
FLINT & WALLING CJ103101 Pompă de rapel 1 CP Monofazat 1/115V | AB230FUY 7W22 CJ103101Booster PompăFontă-18/9160Alamă1-1 / 2 FNPT€1,763.72
FLINT & WALLING CJ103151 Pompă de rapel 1-1/2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVA 7W22 CJ103151Booster PompăFontă-21/10.51.560Alamă1-1 / 2 FNPT€1,881.42
FLINT & WALLING CJ103201 Pompă de rapel 2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVC 7W22 CJ103201Booster PompăFontă-25/12.5260Alamă1-1 / 2 FNPT€2,102.85
FLINT & WALLING CJ101B151AB Pompă de rapel 1-1/2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVG 7W22 CJ101B151ABBooster PompăFontă-21/10.51.560Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,825.83
FLINT & WALLING CJ101B153AB Pompă de rapel 1-1/2 CP 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PompăFontă-5.7/2.851.550/60Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,886.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B203AB Pompă de rapel 2 CP trifazat 3-208/230V
€3,027.29 /unitate