FLINT & WALLING CJ103073 Pompă de rapel 3/4 CP Trifazat 3-208/230V | AB460FUX 7W22

FLINT & WALLING CJ103073 Pompă de rapel 3/4 CP trifazat 3-208/230V

În stoc
Articol: AB7FUX Model: CJ103073Crucea Ref: 22W741

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,719.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster Pompă
amperi3.5/1.75
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head47 @ 58 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head58-32 GPM @ 45-70 Ft
Material difuzorFontă
TaxăContinuu
Inrameaza-leNEMA 56J
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI54
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI19
Înălţime3 5 / 16 "
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz50/60
Material rotorAlamă
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1 / 2 FNPT
Lungime14 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Dia. SolidApă limpede
Max. Vâscozitatea fluidăApă limpede
Max. Presiunea de admisie68 PSI
Max. Temperatura lichidului200 grade
Presiune maximă33 psi
Max. Presiune de lucru32 PSI
Min. Debit de intrare necesarGPN 2
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 de grade C/149 de grade F
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450/2875
Tipul motoruluiODP
Cadru NEMA/IECNEMA 56J
Outlet1-1 / 4 FNPT
Fază3
Tip mufă sau conectorSârmă directă
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuOțel inoxidabil, Buna N și Carbură de Carbon/Siliciu
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.5
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
Voltaj208-230 / 460
Materiale umedeAlama,CI,416 SS,Buna N,Carbon,Carbura de Siliciu,BR
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.855
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial carcasăRespectarea agențieiamperiHPHzMaterial rotorAdmisiePreț
FLINT & WALLING CJ103071 Pompă de rapel 3/4 CP Monofazat 1/115V | AB230FUW 7W22 CJ103071Booster PompăFontă-14/73/460Alamă1-1 / 2 FNPT€1,629.71
FLINT & WALLING CJ103101 Pompă de rapel 1 CP Monofazat 1/115V | AB230FUY 7W22 CJ103101Booster PompăFontă-18/9160Alamă1-1 / 2 FNPT€1,763.72
FLINT & WALLING CJ103151 Pompă de rapel 1-1/2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVA 7W22 CJ103151Booster PompăFontă-21/10.51.560Alamă1-1 / 2 FNPT€1,881.42
FLINT & WALLING CJ103201 Pompă de rapel 2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVC 7W22 CJ103201Booster PompăFontă-25/12.5260Alamă1-1 / 2 FNPT€2,102.85
FLINT & WALLING CJ101B151AB Pompă de rapel 1-1/2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVG 7W22 CJ101B151ABBooster PompăFontă-21/10.51.560Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,825.83
FLINT & WALLING CJ101B153AB Pompă de rapel 1-1/2 CP 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PompăFontă-5.7/2.851.550/60Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,886.78
FLINT & WALLING CJ101B201AB Pompă de rapel 2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVJ 7W22 CJ101B201ABBooster PompăFontă-25/12.5260Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,930.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING CJ103073 Pompă de rapel 3/4 CP trifazat 3-208/230V
€1,719.43 /unitate