FLINT & WALLING Pompe Booster


Filtru
Tip rulment: Minge , Datorie: Continuu , Cadru: NEMA 56J , Tip rotor: Operații Închise , Max. Dia. Solide: Apă limpede , Max. Vâscozitatea fluidului: Apă limpede , Max. Temperatura lichidului: 200 grade , Cadrul NEMA/IEC: NEMA 56J , Aplicarea sigiliului: Apă , Tip de etanșare: Mecanic , Material arbore: Oţel inoxidabil , Ridicare de aspirație: 25 ft.
StilModelArticolMaterial carcasăRespectarea agențieiamperiHPHzMaterial rotorAdmisiePreț (ex. TVA)
A
CJ103101
Booster PompăFontă-18/9160Alamă1-1 / 2 FNPT€1,763.72
B
CJ101B101AB
Booster PompăFontăListate CSA, CUS, UL18/9160Alama cu plumb redus1-1 / 2 "(F) NPT€2,368.78
B
CJ101B203AB
Booster PompăFontă-7.4/3.7250/60Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€3,027.28
B
CJ101B201AB
Booster PompăFontă-25/12.5260Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,930.09
B
CJ101B151AB
Booster PompăFontă-21/10.51.560Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,825.83
A
CJ103073
Booster PompăFontă-3.5/1.753/450/60Alamă1-1 / 2 FNPT€1,719.43
A
CJ103071
Booster PompăFontă-14/73/460Alamă1-1 / 2 FNPT€1,629.72
B
CJ101B103AB
Booster PompăFontăListate CSA, CUS, UL4.5/2.25150/60Alama cu plumb redus1-1 / 2 "(F) NPT€2,460.01
B
CJ101B073AB
Booster PompăFontăListate CSA, CUS, UL3.5/1.753/450/60Alama cu plumb redus1-1 / 2 "(F) NPT€2,446.06
A
CJ103201
Booster PompăFontă-25/12.5260Alamă1-1 / 2 FNPT€2,102.85
B
CJ101B071AB
Booster PompăFontăListate CSA, CUS, UL14/73/460Alama cu plumb redus1-1 / 2 "(F) NPT€2,409.31
B
CJ101C303AB
Booster PompăFontă-9.8/4.9360Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€4,267.39
A
CJ103151
Booster PompăFontă-21/10.51.560Alamă1-1 / 2 FNPT€1,881.42
B
CJ101C301AB
Booster PompăFontă-13.5360Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€4,403.95
B
CJ101C201AB
Booster PompăFontă-25/12.5260Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€3,799.80
B
CJ101B153AB
Booster PompăFontă-5.7/2.851.550/60Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,886.78
A
CJ103051AB
Booster PompăFontăListate CSA, CUS, UL13/6.51/260Alama cu plumb redus1-1 / 2 "(F) NPT€1,600.99
C
VP05
Sistem de pompare de rapelOţel inoxidabilCSA, CUS61/260termoplastic1"€1,681.33
D
VP10
Sistem de pompare de rapelOţel inoxidabilCSA, CUS11160termoplastic1"€2,252.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?