FLINT & WALLING VP10 Pompă de rapel 1 CP Monofazat 1V 115A | AH11HXG 3JA32

FLINT & WALLING Pompă de rapel VP10 1 CP Monofazat 1V 115A

În stoc
Articol: AH3HXG Model: VP10Crucea Ref: 32JA74

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,252.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de rapel
Respectarea agențieiCSA, CUS
amperi11
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI3 @ 86
TaxăContinuu
Înălţime8.875 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz60
Material rotortermoplastic
Tip rotorOperații Închise
Admisie1"
Lungime16 27 / 64 "
Max. Presiunea cazului120 PSI
Presiune maximă120 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 de grade C/104 de grade F
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Outlet1"
Fază1
Material sigiliuCeramică
stagii3
Capacitate rezervor0.1
TipPresiune
Voltaj115
Materiale umedeOțel inoxidabil, termoplastic
Lăţime7 27 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9195
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)24.38
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. PSI Boost @ 20 GPM: 8
    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM: 55

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial carcasăRespectarea agențieiamperiHPHzMaterial rotorAdmisiePreț
FLINT & WALLING CJ103071 Pompă de rapel 3/4 CP Monofazat 1/115V | AB230FUW 7W22 CJ103071Booster PompăFontă-14/73/460Alamă1-1 / 2 FNPT€1,629.71
FLINT & WALLING CJ103073 Pompă de rapel 3/4 CP Trifazat 3-208/230V | AB460FUX 7W22 CJ103073Booster PompăFontă-3.5/1.753/450/60Alamă1-1 / 2 FNPT€1,719.43
FLINT & WALLING CJ103101 Pompă de rapel 1 CP Monofazat 1/115V | AB230FUY 7W22 CJ103101Booster PompăFontă-18/9160Alamă1-1 / 2 FNPT€1,763.72
FLINT & WALLING CJ103151 Pompă de rapel 1-1/2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVA 7W22 CJ103151Booster PompăFontă-21/10.51.560Alamă1-1 / 2 FNPT€1,881.42
FLINT & WALLING CJ103201 Pompă de rapel 2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVC 7W22 CJ103201Booster PompăFontă-25/12.5260Alamă1-1 / 2 FNPT€2,102.85
FLINT & WALLING CJ101B151AB Pompă de rapel 1-1/2 CP Monofazat 1/115V | AB230FVG 7W22 CJ101B151ABBooster PompăFontă-21/10.51.560Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,825.83
FLINT & WALLING CJ101B153AB Pompă de rapel 1-1/2 CP 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABBooster PompăFontă-5.7/2.851.550/60Alama cu plumb redus1-1 / 2 FNPT€2,886.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLINT & WALLING Pompă de rapel VP10 1 CP Monofazat 1V 115A
€2,252.29 /unitate