Multimetru digital FLIR DM93, 1000 V max. Tensiune, 10A max. Curent | CH6NXZ 22UL80

FLIR Multimetru digital DM93, 1000V max. Tensiune, 10A max. Actual

Articol: CH6NXZ Model: DM93Crucea Ref: 22UL80
€796.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns ACTRMS
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/-0.05%, 1 cifră
Baterie TipAAA alcalină
Gama de capacitate40 nF până la 40 mF
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorDa
AfişaLCD
CicluDa
Gama de frecventa5 Hz la 100 kHz
interfaţăBluetooth
Max. Amplificatoare de curent alternativ10A
Max. Volți AC1000V
Max. DC amperi10A
Max. Volți DC1000V
Max. Ohms40 megaohmi
Minim maxim. MemorieMax/Min/Media
Evaluarea siguranțeiCat IV 600V
Caracteristici specialeModul VFD
Temp. Gamă-328 până la 2192 grade. F
GaranțieDurată limitată de viață

Informații de expediere:

Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLIR Multimetru digital DM93, 1000V max. Tensiune, 10A max. Actual
€796.29 /unitate