Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu baterie FLIR T911981 | CP6BXB 783RN6

FLIR T911981 Cablu baterie

În stoc
Articol: CP6BXB Model: T911981Crucea Ref: 783RN6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€549.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu baterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Cameră de imagine acustică FLIR Si124-LD, de la 2 kHz la 65 kHz, detectarea scurgerilor de aer comprimat | CP6BWY 797W47 Si124-LDDetector€27,795.88
Cameră de imagine acustică FLIR Si124, de la 2 kHz la 65 kHz, Corona/Detectează scurgeri de aer comprimat | CP6BWZ 797W45 Si124Detector€34,710.96
Cameră de imagine acustică FLIR Si124-PD, de la 2 kHz la 65 kHz, cu detecție a descărcării parțiale | CP6BXA 797W46 Si124-PDDetector€33,351.13
Tester pentru cameră FLIR T911987, Tester pentru cameră acustică, Trepied de masă, Documentație | CP6BXC 783RN9 T911987Laborant€8,544.54
Husă de transport moale FLIR T911980 | CP6BXD 783RN5 T911980Geantă de transport moale€1,099.44
Imager industrial cu ultrasunete FLIR Si124, de la 2 kHz la 35 kHz | CP6BXE 56HR76 Si124Detector de scurgeri cu ultrasunete€27,667.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLIR T911981 Cablu baterie
€549.72 /unitate