Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOJET 04300-528A Pompă pentru pulverizator agricol 1/2 Barb furtun | AC3XFT 2XE89

FLOJET 04300-528A Pompă de pulverizare agricolă 1/2 Barb furtun

În stoc
Articol: AC3XFT Model: 04300-528ACrucea Ref: 2XE89
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
€407.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pulverizator electric
Material corpPolipropilenă
Verifica valvaViton (R)
Materialul diafragmeiSantopren (R)
Amplificatoare cu siguranță15
GPM max.5.0
Înălţime3.75 "
Intrare / iesire1/2 HB
Lungime9.24 "
Presiune maximă40 psi
Max. Temp.140 F
Tipul motoruluiTEFC
Prime în picioare8
AutoamorsareDa
TipDiafragmă
Voltaj12 VDC
Lăţime3.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8413810040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Proiectare diafragmă (cameră quad)
    • GPM @ 0 PSI (5.0)
    • Presiune oprită (40)
    • Presiune aprinsă (25)
    • Presostat (funcționează la cerere)

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiMaterial corpMaterialul diafragmeiVoltajLăţimeAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeLungimePreț
FLOJET 02100953G Pompă de curățat covoare | AC2YQA 2P795 02100953GTENVPolipropilenăSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
FLOJET 02130571G Pompă de curățat covoare | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNailonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€475.98
FLOJET LF112301G Pompă de pulverizare agricolă 3/8 Barb furtun | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€217.70
FLOJET D21X005A Pompă de pulverizare agricolă 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.57
FLOJET 03501-503A Pompa de pulverizare agricola 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€249.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOJET 04300-528A Pompă de pulverizare agricolă 1/2 Barb furtun
€407.27 /unitate