Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOJET LF112301G Pompă de pulverizare agricolă 3/8 Barb furtun | AC3XFP 2XE86

FLOJET LF112301G Pompă de pulverizare agricolă 3/8 Barb furtun

În stoc
Element: AC3XFP Model: LF112301GCrucea Ref: 2XE86
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
€217.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pulverizator electric
Material corpPolipropilenă
Verifica valvaViton (R)
Materialul diafragmeiSantopren (R)
Amplificatoare cu siguranță2.5
GPM max.1.0
Înălţime2.38 "
Intrare / iesire3/8 HB
Lungime6.37 "
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.140 F
Tipul motoruluiTENV
Prime în picioare3
AutoamorsareDa
TipDiafragmă
Voltaj12 VDC
Lăţime3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9945
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8424309000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Design diafragmă (2 pistoane)
    • GPM @ 0 PSI (1.0)
    • Presiune oprită (35)
    • Presiune aprinsă (20)
    • Presostat (funcționează la cerere)

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiMaterial corpMaterialul diafragmeiVoltajLăţimeAmplificatoare cu siguranțăÎnălţimeLungimePreț
FLOJET 02100953G Pompă de curățat covoare | AC2YQA 2P795 02100953GTENVPolipropilenăSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€338.72
FLOJET 02130571G Pompă de curățat covoare | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNailonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€475.98
FLOJET D21X005A Pompă de pulverizare agricolă 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€285.57
FLOJET 03501-503A Pompa de pulverizare agricola 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€249.61
FLOJET 04300-528A Pompă pentru pulverizator agricol 1/2 Barb furtun | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCPolipropilenăSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€407.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOJET LF112301G Pompă de pulverizare agricolă 3/8 Barb furtun
€217.70 /unitate