Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOJET N5100020G Pompă cu membrană acționată cu aer Acetal 120f | AA4PGJ 12W294

FLOJET N5100020G Pompă cu diafragmă acţionată cu aer Acetal 120f

În stoc
Articol: AA4PGJ Model: N5100020GCrucea Ref: 12W294
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
€398.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aeruluiFurtun 1/4 "
Material de bilăPolipropolină
Material corpAcetal
Verificați materialul scaunuluiViton (R)
Stilul conexiuniiFurtun Barb
Materialul diafragmeiViton (R)
Înălţime4"
Dimensiune intrare / ieșire3 / 8 "
Lungime6"
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. curgere2.5 g / min
Max. Flux GPM2.5
Max. Presiunea de funcționare75 psi
Max. Temp.120 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată28 ft.
Autoamorsare umedă32 ft
Tipul supapeiMinge
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8413500050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOJET N5100020G Pompă cu diafragmă acţionată cu aer Acetal 120f
€398.05 /unitate