FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Debitmetru electromagnetic, interval de debit de 10 până la 600 gpm, flanșă de 4 inchi | CG6EDN 61CW54 / QSE40FAP09XXXC

FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Debitmetru electromagnetic, interval de debit de 10 până la 600 gpm, flanșă de 4 inchi

Articol: CG6EDN Model: QSE40FAPQ9XXXCRef încrucișat: 61CW54 / QSE40FAP09XXXC
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii4"
Tip conexiuneCu flanșă
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereApă, fluide necorozive pe bază de apă
Gama de debit38 până la 2271 lpm
Interval de debit @ GPH600 Pentru 36000
Domenii de debit (GPM)10 Pentru 600
Temperatura fluidului Gamă32 la 180 grade. F
Pentru dimensiunea țevii4"
Gama de frecventa11.4 - 681 Hz
Înălţime9 67 / 100 "
Material carcasăNoryl
Lungime12 "
Presiune maximă150 psi
Max. Viscozitate20 CPS
O Material inelarEPDM
Tip de ieșirePuls scalat
Alimentare12 până la 36 V DC
Tip senzorElectromagnetic
TipElectromagnetic
Lăţime6 31 / 100 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru QSE40FAP09XXXC

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireGama de debitDimensiunea conexiuniiTip conexiuneUnități de afișarePreț
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXAPuls scalat de la 4 la 20 mA0.63 până la 38 lpm1 / 2 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA QSE05NPTQ9XXXAPuls scalat0.63 până la 38 lpm1 / 2 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.3 până la 20 gpm, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA QSE07NPT42XXXAPuls scalat de la 4 la 20 mA1.27 până la 76 lpm3 / 4 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.3 până la 20 gpm, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA QSE07NPTQ9XXXAPuls scalat1.27 până la 76 lpm3 / 4 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXAPuls scalat de la 4 la 20 mA2.52 până la 151 lpm1"MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA QSE10NPTQ9XXXAPuls scalat2.52 până la 151 lpm1"MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 1.3 până la 80 gpm, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXDPuls scalat de la 4 la 20 mA5.05 până la 303 lpm1.5 "MNPTfată.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC Debitmetru electromagnetic, interval de debit de 10 până la 600 gpm, flanșă de 4 inchi