Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOMEC TM10NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 5 - 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98

FLOMEC TM10NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 5 până la 50 Gpm

În stoc
Post: CG6ECD Model: TM10NQ9GMARef încrucișat: TM100-N / 60UA98
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
€796.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 3%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarebbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., Litru, oz., Quarts
Material de curgereFluide necorozive pe bază de apă
Gama de debit5-50 gpm
Interval de debit @ GPH300 la 3000
Temperatura fluidului Gamă32 până la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Gama de frecventa47 - 470 Hz
Înălţime3 1 / 10 "
Material carcasăPVC
Lungime6.5 "
Presiune maximă225 PSIG
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiExtensie PVDF
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime2 1 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru TM100-N

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneDimensiunea conexiuniiPresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
FLOMEC TM07SQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 2 până la 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6 până la 76 lpmCep3 / 4 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€660.96
FLOMEC TM15SQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 până la 380 lpmCep1.5 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€856.78
FLOMEC TM20SQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76 până la 760 lpmCep2"225 PSIG32 până la 140 grade. F€928.63
FLOMEC TM05NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 1 - 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1-10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€633.01
FLOMEC TM07NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 2 până la 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6 până la 76 lpmFNPT3 / 4 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€690.98
FLOMEC TM15NQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 până la 380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€923.80
FLOMEC TM20NQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECF TM200-N / 60UC03 TM20NQ9GMB76 până la 760 lpmFNPT2"225 PSIG32 până la 140 grade. F€978.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC TM10NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 5 până la 50 Gpm
€796.20 /unitate