Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOMEC TM20NQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECF TM200-N / 60UC03

FLOMEC TM20NQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 20 - 200 Gpm

În stoc
Articol: CG6ECF Model: TM20NQ9GMBRef încrucișat: TM200-N / 60UC03

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€978.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 3%
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarebbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., Litru, oz., Quarts
Material de curgereFluide necorozive pe bază de apă
Gama de debit76 până la 760 lpm
Interval de debit @ GPH1200 la 12000
Temperatura fluidului Gamă32 până la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii2"
Gama de frecventa33 - 330 Hz
Înălţime4 2 / 5 "
Material carcasăPVC
Lungime7 9 / 10 "
Presiune maximă225 PSIG
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiExtensie PVDF
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Număr de piesă de schimb pentru TM200-N

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneDimensiunea conexiuniiPresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
FLOMEC TM07SQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 2 până la 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6 până la 76 lpmCep3 / 4 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€660.96
FLOMEC TM15SQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 până la 380 lpmCep1.5 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€856.78
FLOMEC TM20SQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76 până la 760 lpmCep2"225 PSIG32 până la 140 grade. F€928.63
FLOMEC TM05NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 1 - 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1-10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€633.01
FLOMEC TM07NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 2 până la 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6 până la 76 lpmFNPT3 / 4 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€690.98
FLOMEC TM10NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 5 - 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5-50 gpmFNPT1"225 PSIG32 până la 140 grade. F€796.20
FLOMEC TM15NQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 până la 380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€923.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC TM20NQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 20 - 200 Gpm
€978.90 /unitate