FLOMEC TM30SQ9GMD Electronic Flowmeter, Turbine, 40 To 400 gpm Flow Range, 3 Inch Spigot | CH6RUN 60UC04

FLOMEC TM30SQ9GMD Electronic Flowmeter, Turbine, 40 To 400 gpm Flow Range, 3 Inch Spigot

Articol: CH6RUN Model: TM30SQ9GMDCrucea Ref: 60UC04
€1,265.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 3%
Dimensiunea conexiunii3"
Tip conexiuneCep
Afișaj TipLCD
Unități de afișarebbl., cu. cm., cu. ft., cu. m, gal., Litru, oz., Quarts
Material de curgereFluide necorozive pe bază de apă
Gama de debit40-400 gpm
Interval de debit @ GPH2400 la 24000
Temperatura fluidului Gamă32 până la 140 grade. F
Pentru dimensiunea țevii3"
Gama de frecventa28 - 287 Hz
Înălţime5 17 / 50 "
Material carcasăPVC
Lungime11.5 "
Presiune maximă225 PSIG
Max. Viscozitate20 CPS
Alimentare2 baterii alcaline AAA
Materialul rotoruluiExtensie PVDF
Tip senzorTurbină
TipTurbină
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneDimensiunea conexiuniiPresiune maximăTemperatura fluidului GamăPreț
FLOMEC TM07SQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 2 până la 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95 TM07SQ9GMA7.6 până la 76 lpmCep3 / 4 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€660.96
FLOMEC TM15SQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38 până la 380 lpmCep1.5 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€856.78
FLOMEC TM20SQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76 până la 760 lpmCep2"225 PSIG32 până la 140 grade. F€928.63
FLOMEC TM05NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 1 - 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1-10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€633.01
FLOMEC TM07NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 2 până la 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6 până la 76 lpmFNPT3 / 4 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€690.98
FLOMEC TM10NQ9GMA Debitmetru electronic, PVC, 5 - 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5-50 gpmFNPT1"225 PSIG32 până la 140 grade. F€796.20
FLOMEC TM15NQ9GMB Debitmetru electronic, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38 până la 380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32 până la 140 grade. F€923.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC TM30SQ9GMD Electronic Flowmeter, Turbine, 40 To 400 gpm Flow Range, 3 Inch Spigot
€1,265.76 /unitate