Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LR15-0010-30 Senzor de nivel cu ultrasunete fără contact | CE9UPW 55KF78

FLOWLINE LR15-0010-30 Senzor de nivel cu ultrasunete fără contact

În stoc
Element: CE9UPW Model: LR15-0010-30Crucea Ref: 55KF78
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
€5,369.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de nivel cu ultrasunete necontact
Acuratete+/- 3 mm
Tensiune de intrare16-26 VDC
Montare1-1 / 2 "NPT
producție4 până la 20mA, cu 2 fire
Lăţime3.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareAcurateteClasificareMontareproducțieLungime totalăGamăRezoluţiePreț
FLOWLINE DL10-01 Transmițător de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire2"49.2 "0.019 "€717.58
FLOWLINE DL14-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST2"49.2 "0.019 "€785.90
FLOWLINE DL24-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 9.8 picioare | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "9.8ft0.039 "€1,053.58
FLOWLINE DL34-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 18.0 picioare | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "18ft0.079 "€1,207.73
FLOWLINE DS14-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Scop general1 "NPT(4) Relee SPST2"49.2 "0.019 "€736.22
FLOWLINE DX10-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Scop general1 "NPT0 la 5V, 0 la 10V sau 976 la 2000Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
FLOWLINE LU27-01 Transmițător de nivel cu ultrasunete 9.8 picioare | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "9.8ft0.019 "€1,111.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LR15-0010-30 Senzor de nivel cu ultrasunete fără contact
€5,369.98 /unitate