FLOWLINE Senzori de nivel cu ultrasunete fără contact


Filtru
Material garnitură: Viton , Max. Presiune: 30 psi
StilModelTensiune de intrareAcurateteClasificareMontareproducțieLungime totalăGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
LG10-0003-00-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3/4 "NPT4 până la 20mA, 3 fire---€1,314.71
A
LG10-0003-01-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3/4 "NPT4 până la 20mA, 3 fire---€1,407.21
B
DS14-01
12-24 VDC / VAC0.125 "Scop general1 "NPT(4) Relee SPST2"49.2 "0.019 "€736.22
C
LU83-5101
12-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "26.2ft0.039 "€1,623.51
D
LU81-5101
12-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "18ft0.039 "€1,452.36
E
DX10-01
12-28 VDC0.125 "Scop general1 "NPT0 la 5V, 0 la 10V sau 976 la 2000Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
D
LU80-5101
12-28 VDC+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire5.2 "9.8ft0.019 "€1,247.58
F
LR15-0010-20
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€5,155.18
F
LR15-0010-40
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€5,584.77
G
LR30-0010-10
16-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€3,866.39
H
LR20-0310-40
16-26 VDC+/- 3 mm--4 până la 20mA, cu 2 fire---€6,229.18
F
LR15-0010-30
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€5,369.97
I
LR10-0010
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire---€3,651.59
J
XP88-00
18-28 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalDovada exploziei2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.440 "26.2ft0.079 "€2,389.48
K
LU29-01
24 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "32.8ft0.079 "€1,568.81
L
LU27-01
24 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "9.8ft0.019 "€1,111.48
M
DL34-01
24 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "18ft0.079 "€1,207.72
N
DL24-01
24 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "9.8ft0.039 "€1,053.58
O
DL14-01
24 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST2"49.2 "0.019 "€785.90
P
DL10-01
24 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire2"49.2 "0.019 "€717.58
K
LU23-01
24 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "18ft0.039 "€1,307.14
K
LU28-01
24 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "26.2ft0.079 "€1,421.20
Q
LU78-5004
95-250 VAC-Scop general2 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "26.2ft-€1,602.04
D
LU74-5004
95-250 VDC-Scop general2 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "18ft-€1,510.50
R
LU77-5004
95-250 VDC-Scop general1 "NPT(3) Relee SPDT5.2 "9.8ft-€1,394.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?