Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LU80-5101 Transmițător de nivel cu ultrasunete 9.8 picioare | AA4MFL 12U448

FLOWLINE LU80-5101 Transmițător de nivel cu ultrasunete 9.8 picioare

În stoc
Element: AA4MFL Model: LU80-5101Crucea Ref: 12U448
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
€1,247.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de nivel cu ultrasunete necontact
Acuratete+/- 0.2% din interval
Beam Latime2"
ClasificareScop general
ConfiguraţieApasa butonul
AfişaLCD, cu 6 cifre
Carcasă MaterialPolicarbonat
Evaluarea incinteiNEMA 4X (IP65)
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.9 "
Tensiune de intrare12-28 VDC
MaterialExtensie PVDF
Presiune maximă30 psi
Montare1 "NPT
producție4 până la 20mA, cu 2 fire
Lungime totală5.2 "
Gamă9.8ft
Rezoluţie0.019 "
Temp. Gamă-4 până la 140 grade F
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dead Band (4 ")

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareAcurateteClasificareMontareproducțieLungime totalăGamăRezoluţiePreț
FLOWLINE DL10-01 Transmițător de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire2"49.2 "0.019 "€717.58
FLOWLINE DL14-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (buclă)0.125 "Scop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST2"49.2 "0.019 "€785.90
FLOWLINE DL24-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 9.8 picioare | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "9.8ft0.039 "€1,053.58
FLOWLINE DL34-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 18.0 picioare | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general2 "NPTRelee de la 4 la 20 mA și (4) SPST3.1 "18ft0.079 "€1,207.73
FLOWLINE DS14-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Scop general1 "NPT(4) Relee SPST2"49.2 "0.019 "€736.22
FLOWLINE DX10-01 Senzor de nivel cu ultrasunete 49.2 in | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Scop general1 "NPT0 la 5V, 0 la 10V sau 976 la 2000Hz2"49.2 "0.019 "€617.45
FLOWLINE LU27-01 Transmițător de nivel cu ultrasunete 9.8 picioare | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (buclă)+/- 0.2% din intervalScop general1 "NPT4 până la 20mA, cu 2 fire4.100 "9.8ft0.019 "€1,111.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LU80-5101 Transmițător de nivel cu ultrasunete 9.8 picioare
€1,247.58 /unitate