FOAMGLAS 23530 Izolație țeavă 4-1/2 inch Diametru interior 2 picioare Lungime Negru

În stoc
Articol: AF6HVK Model: 23530Crucea Ref: 19NG47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”5.17
CuloriNegru
Pentru dimensiunea țevii de fier4"
Izolație ID nominal4.5 "
Tip de izolațieRigid
Lungime2"
MaterialSticlă cu celule închise
Temp. Gamă-450 grade până la 900 grade F
Grosimea peretelui1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6903900050

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalTip de izolațieGrosimea pereteluiPreț
FOAMGLAS 556561 Izolație pentru țevi 2-3/8 inch ID 2 picioare Lungime Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Flexibil2"€153.17
FOAMGLAS 530303 Izolație pentru țevi 3 inch ID 2 picioare Lungime Negru | AA8QUG 19NG56 5303033"Flexibil2"€199.57
FOAMGLAS 23625 Izolație țevi 3-1/2 inch ID 2 picioare Lungime Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Flexibil2"€198.96
FOAMGLAS 557521 Izolație pentru țevi 7/8 inch Diametru interior 2 picioare Lungime Negru | AF6HUM 19NG26 5575217 / 8 "Rigid1"€49.79
FOAMGLAS 557522 Izolație pentru țevi 1-1/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "Rigid1"€57.14
FOAMGLAS 563451 Izolație pentru țevi 1-3/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "Rigid1"€62.52
FOAMGLAS 560452 Izolație pentru țevi 1-5/8 inch Diametru interior 6 picioare Lungime Negru | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "Rigid1"€66.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOAMGLAS 23530 Izolație țeavă 4-1/2 inch Diametru interior 2 picioare Lungime Negru
€165.23 /unitate