FOAMGLAS 559087 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HWK 19NG73

FOAMGLAS 559087 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HWK Model: 559087Crucea Ref: 19NG73

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€163.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”3.5
CuloriNegru
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier6"
Pentru utilizare pefitinguri pentru țevi
Izolație ID nominal6.625 "
MaterialSticlă cu celule închise
Temp. Gamă-450 grade până la 900 grade F
Grosimea peretelui1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS6903900050

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
FOAMGLAS 564247 Cot izolator de montaj 1-3/8 inch diametru interior | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€21.63
FOAMGLAS 625520 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 1-5/8 inch | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"€27.24
FOAMGLAS 562418 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch diametru interior | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€40.34
FOAMGLAS 560091 Fitting Izolație 90 Cot 3 inch Diametru interior | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€48.19
FOAMGLAS 560226 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 3-1/2 inch | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€59.00
FOAMGLAS 599525 Cot izolator de montaj 5-1/2 inch diametru interior | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€141.96
FOAMGLAS 557491 Fitting Izolație 90 Cot 3 inch Diametru interior | AF6HWT 19NG80 5574913"1.5 "€76.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOAMGLAS 559087 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior
€163.24 /unitate