Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOAMGLAS 568273 Cot izolator de montaj 1-3/8 inch diametru interior | AF6HWN 19NG76

FOAMGLAS 568273 Cot izolator de montaj 1-3/8 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HWN Model: 568273Crucea Ref: 19NG76
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
€30.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”5.2
CuloriNegru
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier1"
Pentru ID-ul tubului1-1/4 "
Pentru tub OD1-3/8 "
Pentru utilizare pefitinguri pentru țevi
Izolație ID nominal1.375 "
MaterialSticlă cu celule închise
Temp. Gamă-450 grade până la 900 grade F
Grosimea peretelui1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6903900050

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
FOAMGLAS 568939 Cot izolator de montaj 1-1/8 inch Diametru interior | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"€19.70
FOAMGLAS 569410 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 4-1/2 inch | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€108.45
FOAMGLAS 568826 Cot izolator de montaj 1-1/8 inch diametru interior | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€30.38
FOAMGLAS 568939 Cot izolator de montaj 1-5/8 inch Diametru interior | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€43.51
FOAMGLAS 568941 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch diametru interior | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€51.49
FOAMGLAS 568942 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€129.37
FOAMGLAS 568943 Cot izolator de montaj 5-1/2 inch diametru interior | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "€136.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOAMGLAS 568273 Cot izolator de montaj 1-3/8 inch diametru interior
€30.64 /unitate