Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CNG 36RK52

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk

În stoc
Element: AH7CNG Model: FB3FEWASH141P25Crucea Ref: 36RK52
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
€47.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate316
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1"
pachetul Greutate0.25
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat OD mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH141P25 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 25Pk
€47.67 /ambalaj