Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FHNM6P50 Lock Nut, 14.8mm Flange Dia., M6 x 1 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8VEG 53MF33

FOREVERBOLT FB3FHNM6P50 Piuliță de blocare, diametru flanșă 14.8 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A4, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8VEG Model: FB3FHNM6P50Crucea Ref: 53MF33
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
€128.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA4
Înălţime10.0 mm
Tip piulițăPiuliță de blocare zimțată
StandardDIN 6923
StilPiuliță de blocare zimțată
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Lățimea peste apartamente14.8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHNM6P50 Piuliță de blocare, diametru flanșă 14.8 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A4, 50 buc.
€128.71 /ambalaj