Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Washer, #10 Bolt, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQK 36RL02

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Șaibă, șurub #10, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AH7CQK Model: FB3FLWASH10LOD2P100Crucea Ref: 36RL02
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
€87.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
Calitate316
În interiorul Dia.7 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 2 "
pachetul Greutate0.12
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Grosime0.036 - 0.065 "
Grosime Toleranță0.036 - 0.065 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH10LOD2P100 Șaibă, șurub #10, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 1/2 inch, 100 buc.
€87.37 /ambalaj