Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NHC3 Manusi Protectie Frig S Crema Pr | AD8XQM

CONDOR 4NHC3 Mănuși Protecție Frig S Cremă Pr

În stoc
Element: AD8XQM Model: 4NHC3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€20.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePiele de piele de vacă cu cereale
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriSmântână
ManșetăAlunecă
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Lungime9"
Material pentru căptușealăBumbac termic
Material PalmierPiele de piele de vacă cu cereale
MărimeaS
Material de cusutPoliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4203290800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4NHC5 Mănuși de protecție împotriva frigului L Cremă Pr | AD8XQN 4NHC59.5 "L2€20.44
CONDOR 4NHC4 Manusi Protectie Frig M Crema Pr | AG7BRB 4NHC49.25 "M2€20.44
CONDOR 4NHC6 Manusi Protectie Frig Xl Crema Pr | AG7BRC 4NHC610 "XL2€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NHC3 Mănuși Protecție Frig S Cremă Pr
€20.44 /ambalaj